Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Fasskarre, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308620
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     18-3221ESD RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448506329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre

ESD-Transportgeräte wirken elektrostatischen Aufladungen entgegen und schützen elektronische Bauteile. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Räder mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Stahlfelge, Ø 250 mm. Lenkrollen-Feststeller mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Stahlfelge Ø 200 mm.

  • Aussenmass: B 700 x T 350 mm
  • Gesamthöhe: 1600 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 250 mm
  • Eigengewicht: 16 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Transporttyp:
Fasskarre
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
350 mm
Radbreite:
60 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Fasstyp:
Deckelfass; Spundfass
Material:
Stahl
Bauart:
Transport
Ausstattung:
Elektrisch leitfähig
Tragkraft:
250 kg
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Ja
Höhe:
1600 mm
Breite:
700 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: 308620, 308620-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,67*
€ 335,02*
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 311,73*
€ 364,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 346,31*
€ 400,39*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 324,82*
€ 404,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,85*
€ 413,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,39*
€ 476,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,88*
€ 448,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,10*
€ 438,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.