Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Deichselstapler LX Duplex 12/35, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309024
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HL712000000+ HY...062 + EY...00S PA
EAN/GTIN:
     8018539074883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug

Der kompakte Elektro-Deichselstapler LX Duplex 12/35 von Pramac ist technisch für besonders anspruchsvolle Aufgaben ausgelegt. Serienmässig ausgestattet mit der MOSFET-Steuerung und einem leistungsstarken SEM-Fahrmotor transportiert der Deichselstapler Lasten von bis zu 1200 kg.
Der Pramac LX Duplex 12/35 zählt zu den leistungsstarken und kompakten Deichselstaplern für professionelle Anwendungen. Mit einer Tragkraft von 1200 kg ist der Elektro-Deichselstapler überall dort einsetzbar, wo unebene Industrieböden oder Rampenbetrieb eine erhöhte Bodenfreiheit benötigen. Dabei ist der Pramac LX Duplex 12/35 besonders effizient beim Transport und Stapeln von Lasten über mittlere und lange Wege. Mit seinem Initialhub ist es dem Elektro-Deichselstapler möglich, zwei Paletten gleichzeitig aufzunehmen und die Last auf die Gabelzinken oder den Radauslegern frei zu verteilen. Zusätzlich gibt der aussenliegende Hubzylinder eine bessere Durchsicht auf die aufzunehmende Ware und erhöht damit die Sicherheit für den Nutzer. Die grossdimensionierten Druckknöpfe am Deichselkopf, der leistungsstarke SEM-Fahrmotor mit 1,2 kW und die MOSFET-Steuerung sorgen für zusätzlichen Komfort in der Steuerung des Elektro-Deichselstaplers Pramac LX Duplex 12/35. Durch die von oben und seitlich zu öffnende Batterie-Abdeckung ist auch der Zugang und Austausch der Batterie stets sicher und leicht zu handhaben.
Technische Details:

  • Fahrantrieb: elektrisch
  • Bedienung: begleitend
  • Tragfähigkeit: 1200 kg
  • Achslast mit Hublast vorne/hinten: 709/1281 kg
  • Bereifung vorn/hinten: Gummi und Polyurethan/ Polyurethan
  • Abmessung Reifen vorn: ø 250 x B 76 mm
  • Abmessung Reifen hinten: ø 82 x B 70 mm
  • Seitenräder: ø 125 x 50 mm
  • Gabelzinkenmasse: S 70/B 150/L 1150 mm
  • Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 5,5/6 km/h
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 0,09/0,15 m/s
  • Leistung Antriebsmotor: 1,2 kW
  • Gesamtlänge: 1960 mm
  • Gesamtbreite: 850 mm
  • Eigengewicht: 790 kg
Weitere Informationen:
Gabelaussenabstand:
560 mm
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
150 mm
Leistung Hubmotor:
02. Feb kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
0.15 mm/s
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1920 mm
Traglast:
1200 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
05. Mai km/h
Tragkraft:
1200 kg
Gewicht:
0,79 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
0.9 mm/s
Hubbereich:
90 - 3410 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1960 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Deichselstapler, Elektrostapler, Handhubstapler, Hochhubstapler, pramac deichselstapler, hochhubstapler, 309024, 309024-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.116,42*
€ 6.289,64*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.971,11*
€ 7.146,89*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.850,28*
€ 8.027,41*
Frei Haus
ab € 7.858,19*
€ 8.035,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 12.413,84*
€ 12.573,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.573,42*
€ 14.962,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.522,78*
€ 14.902,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.427,73*
€ 14.789,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.413,84*
€ 14.772,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pramac
EY000A0000S
ab € 250,15*
Zubehör
Pramac
EY000A0000T
ab € 272,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.