Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Deichselstapler LX 14/50 Triplex, Tragkraft 1400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309032
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HLF14000000 + HY...063 + EY...00T P
EAN/GTIN:
     8018539074937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
309032
309032-SW81
Elektrodeichselstapler
Elektrogabelstapler

Der Elektro-Deichselstapler Pramac LX 14/50 ist gebaut für professionelle Anwendungen im Lager- und Handlingbereich. Mit einer Tragkraft von bis zu 1400 kg und einer bemerkenswerten Hubhöhe von bis zu 50 Metern bietet der elektrische Deichselstapler für einen reibungslosen Warenumschlag.
Der Elektro-Deichselstapler Pramac LX 14/50 ist bereits serienmässig mit vielen Besonderheiten für eine effizientes und sicheres Handling ausgestattet. Dabei überzeugt die Maschine dank seines 3 kW starken Hubmotors mit einer bemerkenswerten Hubhöhe von bis zu 50 Metern. Auch die MOSFET-Steuerung und die eingesetzte SEM Technologie gewährleisten eine konstante Geschwindigkeit, leichte Manövrierbarkeit und sorgen für einen stufenlosen Antrieb. Auch die leichte und komfortable Bedienbarkeit zeichen den elektrischen Deichselstapler von Pramac aus. Grosse Deichselknöpfe erleichtern die Übersicht und erhöhen die Sicherheit. Ebenfalls sind sowohl die Hupe wie auch ein Sicherheitsknopf am Deichselkopf angebracht. Leistungsstark und geräuscharm hebt und senkt der Elektro-Deichselstapler Pramac LX 14/50 Tripex Waren mit einer Last von bis zu 1400 kg in gerade einmal 0,13 m/s.
Technische Details:

  • Tragkraft: 1400 kg
  • Hubhöhe: 5000 mm
  • Gabellänge/Gabelbreite: 1150/560 mm
  • Fahren mit/ohne Last: 5,5/6,0 km/h
  • Heben mit/ohne Last: 0,13/0,17 m/s
  • Senken mit/ohne Last: 0,4/0,1 m/s
  • Leistung Fahrmotor: 1,2 kW
  • Leistung Hubmotor: 3,0 kW
  • Lackierung: Pulverbeschichtet
  • Masse: L 2001 x B 850 mm x H 2266 mm
  • Eigengewicht: 888 kg
Weitere Informationen:
Gabelaussenabstand:
560 mm
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
0.17 km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
560 mm
Leistung Hubmotor:
3 kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
0.17 mm/s
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1966 mm
Traglast:
1400 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
0.13 km/h
Tragkraft:
1400 kg
Höhe:
2266 mm
Gewicht:
888 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
140 mm/s
Wenderadius:
1613 mm
Hubbereich:
90 - 5025 mm
Breite:
850 mm
Länge:
2001 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16.659,33*
€ 16.962,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17.159,11*
€ 17.460,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.460,46*
€ 20.777,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.396,08*
€ 20.701,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.193,63*
€ 20.460,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.159,11*
€ 20.419,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.