Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Deichselstapler LX Duplex 16/29, Tragkraft 1600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309044
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HL616000000 + HY...063 + EY...00T P
EAN/GTIN:
     8018539074876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug

Der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 16/29 erweist sich mit einer Tragkraft von 1600 kg als kompakter Profi seiner Klasse. Geräuscharm und besonders zuverlässig sorgt der Elektro-Deichselstapler für effizienten Warenumschlag.
Der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 16/29 hebt und senkt Waren mit einer Tragkraft von bis zu 1600 kg elektrohydraulisch. Dabei kann der elektrische Deichselstapler ab Werk optional auch mit einer Fahrerstandplattform ausgestattet werden, die dem Bediener das Mitlaufen bei längeren Fahrtwegen erspart. Mit seinem SEM-Fahrmotor erreicht der elektrische Gabelstapler eine Fahrtgeschwindigkeit von bis zu 5,5 km/h bei voller Auslastung. Insbesondere auf unebenen Industrieböden oder überall dort, wo durch Rampenbetrieb eine erhöhte Bodenfreiheit benötigt wird, zeigt der Pramac LX Duplex seine wahre Stärke. Zusätzlich ermöglicht der Initialhub, dass zwei Paletten gleichzeitig aufgenommen und transportiert werden können. Für eine noch bessere Bedienbarkeit ist der Pramac LX Duplex 16/29 mit zwei aussenliegenden Hubzylindern ausgerüstet, die einen besseren Überblick auf die aufzunehmende Ware bieten. Der elektronische Deichselstapler von Pramac ist in der Basisversion mit einer umfangreichen Serienausstattung verfügbar. Diese beinhaltet unter anderem auch die MOSFET-Steuerung wie auch die grossdimensionierten Druckknöpfe am Deichselkopf. Dank dieser Details lässt sich der Elektro-Deichselstapler problemlos in der Fahrtrichtung und der Geschwindigkeit vom Benutzer bedienen.
Technische Details:

  • Fahrantrieb: elektrisch
  • Bedienung: begleitend
  • Tragfähigkeit: 1600 kg
  • Achslast mit Hublast vorne/hinten: 832/1642 kg
  • Bereifung vorn/hinten: Gummi und Polyurethan/Polyurethan
  • Abmessung Reifen vorn: ø 250 x B 101 mm
  • Abmessung Reifen hinten: ø 82 x B 70 mm
  • Gabelzinkenmasse: S 70/B 170/L1150 mm
  • Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 5,5/6 km/h
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 0,08/0,12 m/s
  • Leistung Antriebsmotor: 1,2 kW
  • Gesamtlänge: 1990 mm
  • Gesamtbreite: 850 mm
  • Eigengewicht: 874 kg
Weitere Informationen:
Gabelaussenabstand:
560 mm
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
170 mm
Leistung Hubmotor:
03. Feb kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
0.12 mm/s
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1944 mm
Traglast:
1600 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
05. Mai km/h
Tragkraft:
1600 kg
Gewicht:
874 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
130 mm/s
Hubbereich:
90 - 2810 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1990 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Deichselstapler, Elektrostapler, Handhubstapler, pramac deichselstapler, deichselstapler, elektrostapler hubhöhe 2900 mm, 309044, 309044-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.338,24*
€ 7.502,72*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.391,70*
€ 8.556,67*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.675,68*
€ 9.835,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.297,24*
€ 9.844,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 14.731,30*
€ 14.869,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.869,30*
€ 17.694,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.833,04*
€ 17.651,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.739,93*
€ 17.540,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.731,30*
€ 17.530,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pramac
EY000A0000S
ab € 250,15*
Zubehör
Pramac
EY000A0000T
ab € 272,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.