Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper 4701, 250 l, anthrazit RAL 7016, mit Ablasshahn und Sieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309081
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4701A/7016 RAL 7016 GRAU
EAN/GTIN:
     4017976247014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweisst. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtet, in Blau (RAL 5007) oder Anthrazit (RAL 7016). TOTALSTOP - Zentralbremssystem serienmässig an den Lenkrollen.

  • Räder: mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager
  • Inhalt: 250 l
  • Tragkraft: 750 kg
  • Kastenmasse: L 1200 x B 652 x H 413 mm
  • Aussenmasse: L 1359 x B 713 x H 780 mm
  • Schüttkantenhöhe: 780 mm
  • Eigengewicht: 70 kg


Hinweis: Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder Stapelkipper.

Weitere Informationen:
Gabeltaschenabstand:
203 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Innenmasse Gabeltasche B x H:
194 x 72 mm
Volumen:
250 l
Garantie:
10 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Stapelbar:
Nein
Ausstattung:
Zentralbremssystem, Ablauf, Siebblecheinsatz
Höhe:
780 mm
Wannenwandstärke:
2 mm
Kippvorgang:
manuelles Kippen
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Ausführung:
mit Ablasshahn und Sieb
Bereifung:
TPE-Bereifung
Ausführung Wanne:
öldicht
Radausführung:
2 Lenkrollen / 2 Bockrollen
Deckel:
Nein
Schüttkantenhöhe:
780 mm
Tiefe:
713 mm
Material:
Stahl
Kippschutz:
Nein
Tragkraft:
750 kg
Gewicht:
70 kg
Unterbau:
Räder, Rollen
Durchmesser Bockrollen:
200 mm
Breite:
1358 mm
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 309081, 309081-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,89*
€ 605,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,81*
€ 605,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,83*
€ 605,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,00*
€ 617,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 934,49*
€ 998,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,38*
€ 1.188,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,99*
€ 1.178,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,79*
€ 1.148,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,22*
€ 1.127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,49*
€ 1.112,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.