Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahr- und Tragestuhl mit Zusatzfunktion Krankentrage, einfach zusammenklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309105
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001075
EAN/GTIN:
     4250108815105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
Tragestuhl
Tragstuhl

Die Kombination aus Fahrstuhl, Tragestuhl und Krankentrage ist die universelle Möglichkeit, Patienten liegend oder sitzend transportieren zu können. Mit verriegelbaren Gelenkverbindungen lässt sich die gewünschte Form für den Liegendtransport oder Sitzendtransport individuell einstellen.
Vorteilhaft für den Transport und die Nutzung des Fahr- und Tragestuhls mit Krankentrage-Funktion ist auch die schnelle Demontage. So lässt sich Modell mit den einklappbaren,aktiven Laufrollen auch komplett zusammenlegen und braucht dann in der Aufbewahrung nur wenig Platz. Dabei erweisen sich die Reissverschlüsse äusserst komfortabel.
Ausgestattet ist der Fahr- und Tragestuhl mit der Zusatzfunktion Krankentrage mit drei Sicherungsgurten. So lassen sich Patienten im Brust-, Oberschenkel- und Fussbereich komfortabel sichern.
Je nach konkreter Nutzung können die vier klappbaren Griffe als Tragegriffe oder Standbeine dienen. Damit unterstreicht die funktionale Verbindung von Fahrstuhl, Tragestuhl und Krankentrage ihre hohe Tauglichkeit für den Einsatz beim Transport kranker oder verletzter Personen.
Die strapazierfähigen und pflegeleichten Eigenschaften resultieren aus der Verarbeitung hochwertiger Materialien wie beispielsweise gehärtetem Aluminium im Rahmen und Vinlex für Sitz und Rücken.
In der Gesamtheit präsentiert sich die Kombination aus Fahrstuhl, Tragestuhl und Krankentrage in nur einem Modell als sicheres, vielseitiges und komfortables Rettungs- und Transportmittel für den Sitzend- oder Liegendtransport von Patienten.
Technische Details:

  • Rahmen aus gehärtetem Aluminium
  • Sitz und Rücken aus Vinlex
  • Zwei einklappbare, aktive Laufrollen
  • Alle Gelenkverbindungen verriegelbar
  • Drei Patientiensicherungsgurte
  • Einfache Demontage durch Reissverschlüsse
  • Masse als Fahr-, Tragestuhl: ca. 1.350 x 550 x 500 mm
  • Masse als Krankentrage: ca. 1.950 x 550 x 120 mm
  • Masse zusammengelegt: ca. 1.000 x 550 x 150 mm
  • Gewicht: ca. 12 kg
Weitere Suchbegriffe: söhngen krankentrage klappbar, bahre, soehngen bahre, 309105, 309105-SW81, Liege, Krankenliege, Untersuchungsliege, Trage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 560,45*
€ 636,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,34*
€ 718,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 641,33*
€ 721,22*
Frei Haus
ab € 675,43*
€ 754,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,80*
€ 826,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,67*
€ 757,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,87*
€ 741,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,19*
€ 703,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,62*
€ 689,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,45*
€ 666,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.