Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind, 4 Türen, B 1170 x H 1800 mm, Zylinderschloss lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-310778
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     105032
EAN/GTIN:
     4260090175736
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Mit vier Türen und vier Abteilen bietet der Kleiderspind mit Hutboden und Kleiderstange eine saubere und sichere Ablagemöglichkeit für die Kleidung von vier Personen. Dank der Breite von 1170 mm und der von Höhe 1800 mm bietet er ausreichend Platz. Mit Ihrer Wahl für dieses Modell erhalten Sie einen qualitativ hochwertigen Spind aus Stahl mit Pulverbeschichtung sowie einem sauber gekanteten und verschweissten Korpus. Die Flügeltüren sind mit Lüftungsschlitzen oben und unten ausgestattet, sodass die Kleidung im Spind optimal belüftet wird. Der Spind mit Sockel und ausfegbarem Boden ist wahlweise mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss verfügbar.

[br /]Weitere Details:

  • 4 Türen = 4 Abteile
  • Sauber gekanteter und verschweisster Korpus
  • Hochwertige Pulverbeschichtung
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen, optimale Belüftung oben und unten
  • Mit Etikettenrahmen
  • Hutboden und Kleiderstange mit Haken
  • Ausfegbarer Boden
  • Material: Stahl
  • Mit Sockel
  • Verschluss: wahlweise mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel pro Abteil
  • Lieferung: montiert
  • Garantie: 3 Jahre
  • Abteilgrösse: je B 300 x T 500 mm
  • Masse: B 1170 x H 1800 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
4 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
66.9 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
1170 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 407,45*
€ 479,16*
Frei Haus
ab € 583,90*
€ 678,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,16*
€ 570,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,22*
€ 565,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,96*
€ 553,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,12*
€ 534,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,45*
€ 484,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.