Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind, 2 Türen, B 800 x H 1800 mm, Drehriegelverschluss lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-310793
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     104052
EAN/GTIN:
     4260090176337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Dieser Kleiderspind mit zwei Türen, Hutboden und Kleiderstange verfügt ausserdem über eine Trennwand, mit der Sie Strassenkleidung und Arbeitskleidung getrennt voneinander aufbewahren können. Der 800 mm breite und 1800 mm hohe Spind aus Stahl ist mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Ein Merkmal der Qualität ist auch der sauber gekantete und verschweisste Korpus. Die Flügeltüren sind mit Lüftungsschlitzen oben und unten versehen, sodass eine optimale Belüftung gewährleistet ist. Der Kleiderspind verfügt über einen Sockel und einen ausfegbaren Boden. Als Verschluss steht Ihnen wahlweise ein Vorhängeschloss oder ein Zylinderschloss zur Verfügung. Die Lieferung des Schranks erfolgt montiert.


Weitere Details:

  • 2 Türen = 2 Abteile
  • Sauber gekanteter und verschweisster Korpus
  • Hochwertige Pulverbeschichtung
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen, optimale Belüftung oben und unten
  • Mit Etikettenrahmen
  • Hutboden und Kleiderstange mit Haken
  • Mit Zwischenwand zur Trennung von Strassenkleidung und Arbeitskleidung
  • Ausfegbarer Boden
  • Material: Stahl
  • Mit Sockel
  • Verschluss: wahlweise mit Drehriegelverschluss oder mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel pro Abteil
  • Lieferung: montiert
  • Garantie: 3 Jahre
  • Abteilmasse: je B 400 x T 500 mm
  • Masse: B 800 x H 1800 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Fachbreite:
400 mm
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
48.9 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 310793, 310793-SW81, Kleiderspinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,81*
€ 341,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 343,96*
€ 414,85*
Frei Haus
ab € 430,93*
€ 505,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,85*
€ 493,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,80*
€ 468,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,96*
€ 409,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.