Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind, 3 Türen, B 1200 x H 1800 mm, Zylinderschloss lichtgrau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-310797
Hersteller:
     SSI Schäfer Shop GmbH
Herst.-Nr.:
     105458
EAN/GTIN:
     4260090176214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Der praktische Kleiderspind verfügt über drei Türen, die drei Abteile bilden. Belüftungsschlitze, die in die Türen integriert sind, sorgen für Frischluftzufuhr im Inneren des Spindes. Sie können Ihre Kleidung mithilfe einer Hutablage, einer Trennwand und einer Kleiderstange ordentlich im Kleiderspind unterbringen. Sein hochwertiger Korpus zeichnet sich durch sauber gearbeitete Verschweissungen und Kanten aus. Die Abmessungen des bewährten Spinds liegen bei 1800 mm Höhe, 500 mm Tiefe sowie 1200 mm Breite. Dabei ist jedes einzelne Abteil 400 mm breit sowie 500 mm tief.


Weitere Details:

  • 3 Türen = 3 Abteile
  • Sauber gekanteter und verschweisster Korpus
  • Hochwertige Pulverbeschichtung
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen, optimale Belüftung oben und unten
  • Mit Etikettenrahmen
  • Hutboden und Kleiderstange mit Haken
  • Mit Zwischenwand zur Trennung von Strassenkleidung und Arbeitskleidung
  • Ausfegbarer Boden
  • Material: Stahl
  • Mit Sockel
  • Verschluss: wahlweise mit Drehriegelverschluss oder mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel pro Abteil
  • Lieferung: montiert
  • Garantie: 3 Jahre
  • Abteilmasse: je B 400 x T 500 mm
  • Masse: B 1200 x H 1800 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
71 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 310797, 310797-SW81, Kleiderspinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,01*
€ 430,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 535,55*
€ 625,20*
Frei Haus
ab € 624,81*
€ 726,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,20*
€ 743,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,83*
€ 734,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,01*
€ 717,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,59*
€ 692,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,55*
€ 637,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.