Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind, 3 Türen, Zylinderschloss B 1118 x H 1800 mm, lichtgrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-310814
Hersteller:
     SSI Schäfer Shop GmbH
Herst.-Nr.:
     105416
EAN/GTIN:
     4260090176269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Der 1118 mm breite und 1800 mm hohe Kleiderspind ist mit drei Türen, Hutboden und Kleiderstange in jedem seiner drei Abteile ausgestattet. Der Korpus aus Stahl ist sauber gekantet, verschweisst und pulverbeschichtet. Damit erhalten Sie ein Möbelstück aus hochwertiger Qualität. Die Flügeltüren sind oben und unten mit Lüftungsschlitzen versehen, sodass die Kleidung im Spind optimal durchlüftet ist. Der Etikettenrahmen auf den Türen bietet Ihnen die Möglichkeit zur individuellen Beschriftung. Praktisch ist auch der ausfegbare Boden des Spinds mit Sockel. Sie erhalten den Kleiderspind montiert wahlweise mit Vorhänge- oder Zylinderschloss und zwei Schlüsseln pro Abteil.


Weitere Details:

  • 3 Türen = 3 Abteile
  • Sauber gekanteter und verschweisster Korpus
  • Hochwertige Pulverbeschichtung
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen, optimale Belüftung oben und unten
  • Mit Etikettenrahmen
  • Hutboden und Kleiderstange mit Haken
  • Ausfegbarer Boden
  • Material: Stahl
  • Mit Sockel
  • Verschluss: wahlweise mit Vorhängeschloss oder Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel pro Abteil
  • Lieferung: montiert
  • Garantie: 3 Jahre
  • Abteilgrösse: je B 400 x T 500 mm
  • Masse: B 1118 x H 1800 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Abschliessbar:
Ja
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
71 kg
Unterbau:
Sockel
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Breite:
1118 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 310814, 310814-SW81, Kleiderspinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,71*
€ 392,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 506,09*
€ 590,81*
Frei Haus
ab € 591,87*
€ 687,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,81*
€ 703,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,53*
€ 694,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,73*
€ 680,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,21*
€ 658,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,09*
€ 602,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.