Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessfachsäule, 10 Fächer, Zylinderschloss Höhe 1900 mm, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-310893
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     106955
EAN/GTIN:
     4260090175248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Abteil-Schrank

Die Schliessfachsäule weist bei einer Höhe von 1900, Breite von 800 und Tiefe von 450 mm ein Gewicht von 56,74 kg auf. Die Schliessfachsäule ist aus pulverbeschichtetem Stahl mit einem lichtgrauen Korpus und einer mittig verstärkten Flügeltür in einer von zwei wählbaren Farben gefertigt. Sie verfügt über 10 einzeln verschliessbare, auskehrbare Schliessfächer mit Etikettenrahmen mit einer Fachhöhe von 330 und -breite von 320 mm. Die Türen sind einwandig glatt und mit Kunststoffpuffern versehen. Der Abteilboden ist glatt auskehrbar und der Stahlsockel geschlossen. Die Schliessfachsäule wird montiert geliefert, ist als System erweiterbar und alternativ mit Zylinderschloss inklusive zwei Schlüssel erhältlich.


Weitere Details:

  • 10 Schliessfächer mit Etikettenrahmen
  • Fachhöhe: 330 mm
  • Fachbreite: 320 mm
  • Mit Flügeltür, mittig verstärkt zum Schutz gegen Vandalismus
  • Türen einwandig glatt mit Kunststoffpuffern
  • Abteilboden glatt auskehrbar
  • Geschlossener Stahlsockel
  • System ist erweiterbar
  • Mit auskehrbaren Böden
  • Alternativ mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Material: Stahl pulverbeschichtet
  • Lieferung montiert
  • Farbe Korpus/Tür: lichtgrau/lichtgrau, lichtgrau/enzianblau
  • Masse: H 1900 x B 800 x T 450 mm
  • Gewicht: 56,74 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Abteilhöhe:
330 mm
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
56.74 kg
Unterbau:
Sockel
Abteilbreite:
320 mm
Anzahl Abteile:
10 Stk
Breite:
800 mm
Tiefe:
450 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10 Stk
Weitere Suchbegriffe: Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank lichtgrau, abteil schrank, ssi schäfer kleiderspind, 310893, 310893-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,16*
€ 757,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,63*
€ 748,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,22*
€ 733,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,05*
€ 705,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,55*
€ 644,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.