Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medikamentenschrank, abschliessbar, 4 höhenverstellbare Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-310938
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109490
EAN/GTIN:
     4260090177594
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank

Der Medikamentenschrank ist ein weisser Glastürenschrank in 5 Ordnerhöhen für Medikamente, Chemikalien und sonstige Utensilien, die sichtbar unter Verschluss stehen sollen. Bei einer Höhe von 1950, einer Breite von 920 und einer Tiefe von 420 mm weist der für Arztpraxen, Labore, Lager und Verkaufsbereiche geeignete Medikamentenschrank ein Gewicht von 66,3 kg auf. Der Medikamentenschrank ist aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Sein Korpus und die als Flügeltüren konzipierten Glastüren sind in Weiss ausgeführt. Er hat ein Drehriegelschloss sowie vier höhenverstellbare Fachböden mit einer Traglast von je 50 kg. Sie erhalten den abschliessbaren Medikamentenschrank in unserem Schäfer Shop.


Weitere Details:

  • Mit Flügeltür
  • Mit Drehriegelschloss
  • Böden höhenverstellbar
  • Anzahl Böden: 4
  • Traglast pro Fachboden: 50 kg
  • Material: Stahl pulverbeschichtet
  • Farbe Korpus/Tür: weiss/weiss
  • Glastüren: weiss
  • Masse: H 1950 x B 920 x T 420 mm
  • Gewicht: 66,3 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
weiss
Material Türen:
Glas; Stahl; pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl; pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
50 kg
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
weiss
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
66.3 kg
Breite:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, arzneimittelschrank, 310938, 310938-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 428,41*
€ 509,17*
Frei Haus
ab € 538,41*
€ 626,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,17*
€ 605,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,93*
€ 594,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,49*
€ 561,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,41*
€ 535,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,41*
€ 509,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.