| |
|
| Artikel-Nr.: 224-31773 Herst.-Nr.: 8460 EAN/GTIN: 4044917286504 |
| | |
|
| | |
| Passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000 Seitenblenden - hochwertige Pulverbeschichtung in Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)
- Höhe: 1900 mm
- in verschiedenen Tiefen
Weitere Informationen: | | Typ: | Seitenblenden | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Masse: | H 1900 x T 500 mm | Erweiterbar: | Ja | Material Korpus: | Stahl | Höhe: | 1900 mm | Tiefe: | 500 mm | Farbe Korpus: | schwarz RAL 9011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, seitenblende, 31773, 31773-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,10* | € 87,18* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 65,13* | € 87,25* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,42* | € 92,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,28* | € 104,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|