Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende, für Stahlschrank PROGRESS 2000, H 1900 x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31773
Herst.-Nr.:
     8460
EAN/GTIN:
     4044917286504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung

Passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
Seitenblenden

  • hochwertige Pulverbeschichtung in Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)
  • Höhe: 1900 mm
  • in verschiedenen Tiefen
Weitere Informationen:
Typ:
Seitenblenden
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
H 1900 x T 500 mm
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
1900 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, seitenblende, 31773, 31773-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 64,48*
€ 87,34*
€ 4,95*
ab € 67,48*
€ 87,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,50*
€ 93,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 81,76*
€ 105,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.