Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende, für Stahlschrank PROGRESS 2000, H 2600 x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-31781
Herst.-Nr.:
     8468
EAN/GTIN:
     4044917287303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung

Passend zu den Stahlregalen PROGRESS 2000
Seitenblenden

  • hochwertige Pulverbeschichtung in Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)
  • Höhe: 2600 mm
  • in verschiedenen Tiefen
Weitere Informationen:
Typ:
Seitenblenden
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
H 2600 x T 500 mm
Erweiterbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, seitenblende, 31781, 31781-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,37*
€ 109,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 111,02*
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 140,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 114,08*
€ 143,56*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,84*
€ 155,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.