Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende für Büro-Regal Progress 2000 TxH 50x260cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende für Büro-Regal Progress 2000 TxH 50x260cm lichtgrau
Seitenblende für Büro-Regal Progress 2000 TxH 50x260cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK8468
Herst.-Nr.:
     8468
EAN/GTIN:
     4044917287303
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
  • Zur weiteren Einrichtung von Büro-Regalen nach Wahl
  • Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester-Pulverbeschichtung
  • Farbton: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2600 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, seitenblende, Regalsysteme, Steckregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 82,37*
€ 109,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 112,30*
€ 4,95*
ab € 114,08*
€ 144,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.