Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter für DIN A4, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-31994
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     33570
EAN/GTIN:
     4250510923016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • aus hochwertigem Plexiglas
  • neben- und untereinander kombinierbar
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • Fülltiefe: 60 mm
  • für DIN A4: B 225 x T 75 x H 330 mm
  • für DIN A5: B 170 x T 75 x H 240 mm
  • für 1/3 DIN A4: B 120 x T 75 x H 240 mm
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbe Prospektfächer:
transparent
Material Rahmen:
Acrylglas
Lieferumfang:
Wandhalter inkl. Montagematerial
Tiefe:
75 mm
Fachtiefe:
60 mm
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
330 mm
Gewicht:
1.250 kg
Breite:
225 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller, 31994, 31994-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Wandablage, Zeitungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,44*
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,58*
€ 64,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.