Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe Caro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32754
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     670.35, GEBÜRSTET, EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     4050558000829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenständer mehrsäulig

Die edle Standgarderobe "Caro" ist aus matt gebürsteten Edelstahl gefertigt. 16 Mantelhaken schaffen genügend Platz für Jacken und andere Kleidungsstücke. An der zusätzlichen Garderobenstange lassen sich bis zu 8 Bügel hängen. Zudem ist ein Schirmständer mit Tropfschale integriert.

  • Material: Edelstahl, matt gebürstet
  • Masse: (B/T/H): 400 x 400 x 1740 mm
  • Gewicht: 13 kg
  • 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
Garderobenstange
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Edelstahl, gebürstet
Tiefe:
400 mm
Anzahl Haken:
16 Stk
Material Haken:
Edelstahl, gebürstet
Material:
Edelstahl
Höhe:
1740 mm
Gewicht:
13 kg
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Regenschirmständer, garderobenständer mit schirmständer edelstahl, garderobenständer mehrsäulig, regenschirmständer edelstahl, 32754, 32754-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,86*
€ 335,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 339,05*
€ 407,35*
Frei Haus
ab € 355,73*
€ 427,00*
Frei Haus
ab € 425,96*
€ 506,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,35*
€ 484,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,90*
€ 483,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,76*
€ 462,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,27*
€ 441,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.