Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Maus Logitech MX Master, kabellos, 5 Tasten, 1600 dpi, mit USB-Empfänger, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-328425
Hersteller:
     Kosatec Computer
Herst.-Nr.:
     454073
EAN/GTIN:
     5099206073005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Die Laser-Maus Logitech MX Master mit 5 Tasten und 1600 dpi arbeitet mit Bluetooth. Zum Lieferumfang gehört ein kabelloser USB-Empfänger, verfügbar ist das Produkt in der Farbe Schwarz.

Mit der Laser-Maus Logitech MX Master erhält der Nutzer ein leistungsstarkes Eingabegerät für seine Arbeiten am Windows- oder Mac-Computer. Die Maus verfügt über ein Scrollrad, das die Geschwindigkeit automatisch anpasst. Damit lässt sich intuitiv zwischen schnellem und präzisem Scrollen wechseln. Eine Besonderheit unter den 5 vorhandenen Tasten stellt das Daumenrad dar. Dieses erlaubt das horizontale Scrollen per Daumen, womit sich beispielsweise beim Lesen von Internetseiten eine höhere Flexibilität ergibt.

Zur weiteren Ausstattung gehört die Technologie Easy Switch für das Pairing mit bis zu drei Geräten gleichzeitig. Das können zum Beispiel der PC und ein Notebook sowie ein Tablet sein. Der Nutzer wechselt bei dieser Anwendung per Tastendruck zwischen den Geräten. Dank Darkfield Laser Tracking ist ein Einsatz der Maus mit 1600 dpi auf Glas und Hochglanzoberflächen möglich. Das Produkt arbeitet kabellos per Bluetooth und wird mit einem passenden USB-Empfänger geliefert. Die Stromversorgung erfolgt über einen wiederaufladbaren Akku. Erhältlich ist die Maus in der Farbe Schwarz.

Weitere Details:

  • Easy-Switch-Technologie
  • Darkfield Laser Tracking
  • 5 Tasten
  • Scrollrad mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung
  • Daumenrad: Individuelle Anpassung über Logitech Options-Software
  • Bluetooth
  • Kabelloser Empfänger
  • Wiederaufladbarer Akku: Eine volle Aufladung hält bis zu 40 Tage
  • Auflösung: 1600 dpi
  • Mit USB-Empfänger
  • Für Windows und Mac
  • Lieferung mit Mikro-USB-Kabel
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 145 g
  • Masse: B 86 x T 126 x H 48 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschlüsse:
USB
Anzahl Tasten:
5
Auflösung:
1600 dpi
Geeignet für:
Rechtshänder
Rad:
Ja
Kabellos:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 119,65*
€ 149,57*
€ 3,50*
ab € 125,93*
€ 155,85*
5 Tage
28
€ 1,00*
ab € 135,00*
€ 166,40*
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 169,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 141,59*
€ 174,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.