Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech MX Master - Maus - Laser - 5 Tasten - drahtlos - Bluetooth, 2,4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Meteorit (910-005213)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3695967
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005213
EAN/GTIN:
5099206073005
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Übersicht
Kurzinfo
Logitech MX Master - Maus - Laser - 5 Tasten - drahtlos - Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Meteorit
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Logitech
Hersteller Art. Nr.
910-005213
Modell
MX Master
EAN/UPC
5099206073005
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Logitech MX Master - Maus - Bluetooth, 2.4 GHz - Meteorit
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Drahtlos - Bluetooth, 2.4 GHz
Farbe
Meteorit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
8.57 cm x 12.6 cm x 4.84 cm
Gewicht
145 g
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 1600 dpi
Leistungsmerkmale
Logitech Darkfield Laser Tracking, Logitech Unifying-Empfänger, Seitenrad, Easy-Switch-Technologie, Gestenfunktion, Smart Speed Adaptive Scroll Wheel
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows 7 / Windows 8 oder höher
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite
8.57 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
4.84 cm
Gewicht
145 g
Farbe
Meteorit
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Drahtlos
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 1600 dpi
Leistungsmerkmale
Logitech Darkfield Laser Tracking, Logitech Unifying-Empfänger, Seitenrad, Easy-Switch-Technologie, Gestenfunktion, Smart Speed Adaptive Scroll Wheel
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB-Kabel
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
500 mAh
Betriebszeit (bis zu)
40 Tage
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows 7 / Windows 8 oder höher
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
8.57 cm
Tiefe:
12.6 cm
Höhe:
4.84 cm
Farbe:
Meteorit
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
Bluetooth, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Laser
Anzahl Tasten:
5
Bewegungsauflösung:
1600 dpi
Leistung:
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 1600 dpi
Zubehör im Lieferumfang:
Micro-USB-Kabel
Technologie:
Lithium-Polymer
Kapazität:
500 mAh
Betriebszeit (bis zu):
40 Tage
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
notebook maus laser kabellos
,
bluetooth maus
,
bluetooth maus laser
,
logitech
,
master
,
maus
,
bluetooth
,
laser
,
005213
,
910005213
,
tasten
,
kabellos
,
kabelloser
,
empfänger
,
meteorit
,
empfnger
,
mouse
,
wireless
,
1000
,
business
,
meteorite
,
emea
,
black
,
schwarz
,
durch
,
hochwertige
,
handgerechte
,
design
,
dieser
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 120,63*
€ 151,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 128,17*
€ 160,11*
Lager 7405
6 Tage
23
€ 1,00*
ab € 134,89*
€ 167,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 141,76*
€ 175,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,16*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,39*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen