Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armtrenner, rechtes Ende, L350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32994
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AR07000350IGBC002
EAN/GTIN:
     3612970391551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armtrenner für Vertikalregal
Fachteiler für Langgutregal
Trennarm für Profillagerregal
armtrenner für vertikalregal

Zubehör Trennelemente für Profi-Lagerreagle:
aus Profil-Stahl
Ø 35 x 20 mm
max. anliegende Last: 40 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechtes Ende
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: 32994, 32994-SW81, Lagerregale Zubehör, Lagerregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,51*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 10,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.