Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armtrenner für ManOrga Vertikalregal, Rechtes Ende 136714-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-136714-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AR07000350IGBC002
EAN/GTIN:
     3612970391551
Suchbegriffe:
Armtrenner für Vertikalregal
Fachteiler für Langgutregal
Trennarm für Profillagerregal
armtrenner für vertikalregal
Armtrenner für ManOrga Vertikalregal, Rechtes Ende Der Armtrenner für ein Vertikalregal ist der ideale Helfer, wenn es um eine übersichtliche Trennung und Lagerung von Langgut geht. Der Armtrenner ist aus pulverbeschichtetem Stahl und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aus Stahl, pulverbeschichtet 350 mm Armlänge In verschiedenen Ausführungen erhältlich Marke = ManOrga Breite = 350 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 0,66 kg
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Eigengewicht:
0.66 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Marke:
ManOrga
WIDTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER
Weitere Suchbegriffe: Vertikalregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 10,53*
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.