Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplatte, 8 mm stark, B 1010 x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33383
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB03010050EDA0000
EAN/GTIN:
     3612970116246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal

Böden im Raster von 62,5 mm

  • Fachlast: bis 500 kg*
  • 8 mm

* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Regaltyp:
Steckregal
Material:
Spanplatte
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
500 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, manorga schwerlastregal, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 50 cm, 33383, 33383-SW81, Lagerregale Zubehör, Lastenregal, Regalboden, Durchlaufregal, Lagerregal, Regal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,39*
17 Tage
5
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 15,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 13,42*
€ 19,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB03010060EDA0000
ab € 11,35*
Ähnlich
ManOrga
AB03010080EDA0000
ab € 13,15*
Ähnlich
ManOrga
AB03012550EDA0000
ab € 11,35*
Ähnlich
ManOrga
AB03012560EDA0000
ab € 12,29*
Ähnlich
ManOrga
AB03010040EDA0000
ab € 8,88*
Ähnlich
ManOrga
AB03012510EDA0000
ab € 18,27*
Ähnlich
ManOrga
AB03012540EDA0000
ab € 11,26*
Ähnlich
ManOrga
AB03010010EDA0000
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.