Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien passend zu Schrank SF 120/126/90/180, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35023
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84001853
EAN/GTIN:
     4051273742094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Für Schubladen-Griffleisten

  • 50 Stück = 1 Paket


Typ A

  • passend zu Schrank SF 60
  • Masse: B 220 x H 32 mm


Typ B

  • passend zu den Schränken SF 120, 126, 90, 180
  • Masse: B 400 x H 32 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Typ B
Material:
Kunststoff
Höhe:
32 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, ssi schäfer schubladenschrank, schubfach schrank, 35023, 35023-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Etiketten, Stahlschubladenschrank, Werkzeugschrank, Schrank, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,63*
€ 25,45*
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 29,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,45*
€ 30,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,35*
€ 30,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.