Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien passend zu Schrank SF 120/126/90/180, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35023
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84001853
EAN/GTIN:
     4051273742094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Für Schubladen-Griffleisten

  • 50 Stück = 1 Paket


Typ A

  • passend zu Schrank SF 60
  • Masse: B 220 x H 32 mm


Typ B

  • passend zu den Schränken SF 120, 126, 90, 180
  • Masse: B 400 x H 32 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Typ B
Material:
Kunststoff
Höhe:
32 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, ssi schäfer schubladenschrank, schubfach schrank, 35023, 35023-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Etiketten, Stahlschubladenschrank, Werkzeugschrank, Schrank, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,63*
€ 25,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 29,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,91*
€ 32,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.