Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch 45-°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35073
Herst.-Nr.:
     3993
EAN/GTIN:
     4044917416079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Damit kann die Einzeltheke beliebig rechts oder links erweitert und zu einem grosszügigen Rondell ausgebaut werden. Zur Erweiterung wird einfach der Stützfuss der Anbauelemente mit einer Stützwange der Einzeltheke getauscht und die Thekenteile werden aneinander verschraubt. Stabile Stahlkonstruktion in Alusilber. Arbeitsplatte in Buche-Dekor, Frontblende aus Stahlblech in Alusilber mit Lochungen.

Masse: B 1265 x H 720 x T 800 mm

Weitere Informationen:
Elektrifizierbar:
Nein
Material Platte:
Spanplatte
Typ:
Anbautisch 45°
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
720 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
silber
Farbe Platte:
Buche-Dekor
Tiefe:
800 mm
Breite:
1265 mm
Material Gestell:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,17*
€ 338,88*
€ 5,50*
ab € 277,71*
€ 342,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 277,44*
€ 348,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 283,96*
€ 362,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 432,88*
€ 518,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,16*
€ 616,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,72*
€ 604,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,38*
€ 547,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,88*
€ 515,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22399014
ab € 354,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22399114
ab € 323,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22399214
ab € 325,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22399514
ab € 377,29*
Zubehör
k.A.
3047
ab € 304,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.