Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-Anbaufeld, m. 6 Drahtgitterböden, B 1010 x T 600 x H 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35092
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB31606NH3S
EAN/GTIN:
     3612970793461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar. Stützen aus C- Profil 50 x 30 x 15 mm, mit Metallfussplatten. Hochwertige Epoxypulverbeschichtung, himmelblau (RAL 5015). Zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

  • Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*
  • Feldlast: bis 2500 kg*
  • H 2000 mm: 4 Böden
  • H 2500 mm: 5 Böden
  • H 3000 mm: 6 Böden

Stahlblechboden

Schweisskonstruktion aus Rohren mit gekanteter Stahlblechauflage (Stärke 0,8 mm).

* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Max. Feldlast:
2500 kg
Tiefe Ständerprofil:
30 mm
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
6
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Material Fachböden:
Drahtgitter
Anzahl Etagen:
6 Stk
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
2
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Typ:
Anbaufeld
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
50 mm
Höhe:
3000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Lichte Breite:
980 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, manorga anbau-steckregal, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, 35092, 35092-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 615,98*
€ 716,70*
Frei Haus
ab € 748,01*
€ 860,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,70*
€ 852,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,87*
€ 844,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,92*
€ 826,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,98*
€ 796,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,98*
€ 733,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.