Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, mit Rückwand, H 2600 x B 960 x T 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35190
Herst.-Nr.:
     9497
EAN/GTIN:
     4044917344402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel

Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Ein Unterschied liegt in der Ergänzung der Leer-Regale. Diese Leer-Regale mit dem entsprechenden Zubehör wie beispielsweise einem Hängeregistratur-Auszug, dienen einer Einrichtung gemäss Ihren individuellen Anforderungen.

zur weiteren Einrichtung nach Wahl

mit Rückwand

mit Kopf- und Sockelboden

Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

unterschiedliche Masse

Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
80 kg
Fachbodentiefe:
600 mm
Tiefe:
null mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Leer-Regal
Masse H x B x T:
2600 x 960 x 600 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2600 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
960 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal anbau, 35190, 35190-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 286,69*
€ 369,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,53*
€ 372,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,71*
€ 386,51*
Frei Haus
ab € 379,40*
€ 457,59*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 429,97*
€ 509,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,89*
€ 600,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,42*
€ 585,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,97*
€ 511,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9447
ab € 359,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8439
ab € 75,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5937
ab € 7,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8414
ab € 207,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8472
ab € 12,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8426
ab € 53,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.