Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 950 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32662
Herst.-Nr.:
     8424
EAN/GTIN:
     4044917282407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • Breite: 950 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Fachboden
Anzahl Böden:
1
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Nein
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Fachboden:
80 kg
Tiefe:
600 mm
Breite:
950 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 600 mm tief, fachboden für steckregal, fachböden 950mmx380mm, 32662, 32662-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 36,84*
€ 5,00*
ab € 33,47*
€ 46,27*
14 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 34,57*
€ 47,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 55,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 45,38*
€ 62,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,03*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,99*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,50*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.