Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Prospekthalter, DIN lang, 4 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35212
Herst.-Nr.:
     6196
EAN/GTIN:
     4044917393202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Die formschönen Prospekthalter sind in 2 Ausführungen erhältlich - einmal für drei Prospekte in DIN A4 und einmal für vier Prospekte in DIN lang. Der Metallrücken ist silberfarbig und wird mittels Edelstahlhaltern an der Wand befestigt. Material: Stahl, pulverbeschichtet in Weissaluminium (RAL 9006). Wandmontagematerial ist im Lieferumfang enthalten.
Fülltiefe der Prospektfächer: 33 mm
DIN lang: 4 Fächer, B 180 x T 65 x H 1020 mm
DIN A4: 3 Fächer, B 290 x T 65 x H 1020 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium
Farbe Prospektfächer:
weissaluminium
Material Rahmen:
Stahl, pulverbeschichtet
Tiefe:
65 mm
Grösse:
DIN lang
Fachtiefe:
33 mm
Format Fächer:
DIN lang
Höhe:
1020 mm
Gewicht:
1.520 kg
Breite:
180 mm
Material Prospektständer:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Fächer:
4 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din lang 4 fächer, prospekt aufsteller, 4-fach prospektaufsteller, 35212, 35212-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, zeitschriftenständer, Wandablage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 5,87*
ab € 42,82*
€ 57,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,73*
€ 61,28*
€ 5,50*
ab € 47,32*
€ 63,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 50,32*
€ 67,15*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 70,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.