Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden-Unterzüge f. Regale G1, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Unterzug für Büro-Regal Progress 2000 Tiefe 60cm
Fachboden-Unterzug für Büro-Regal Progress 2000 Tiefe 60cm
Artikel-Nr.:
     224-36947
Herst.-Nr.:
     5989
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Fachböden
Breite: 1000 oder 750 mm
Eckböden
Breite: 400 mm
Fachboden-Unterzüge
Tragkrafterhöhung 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Boden
Verschiebbare Fachteiler
Höhe: 300 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Regaltyp:
Büroregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
T 600 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Büro
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
Typ:
Fachboden-Unterzüge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 8,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 13,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,16*
€ 40,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,77*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 130,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 138,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 267,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 314,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 341,45*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 181,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 202,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 230,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5806
ab € 166,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.