Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussrahmen, Tiefe: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-36911
Herst.-Nr.:
     5828
EAN/GTIN:
     4044917181106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Abschlussrahmen

  • für Regalenden
  • Höhe: 1800 mm
  • Tiefe: 400, 500 oder 600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, aktenregal stahl, stützrahmen steckregal, kerkmann aktenregal, 36911, 36911-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 138,14*
€ 173,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 144,21*
€ 190,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 190,29*
€ 236,22*
Frei Haus
ab € 238,93*
€ 294,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,79*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 131,51*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 267,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 314,29*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 340,05*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,33*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 181,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 201,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 231,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5806
ab € 166,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.