Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialdübel, mit Schraube, für Rammschutz-Poller XL273, 16/140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-37673
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     109.14.550
EAN/GTIN:
     4055381203850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchsteckanker
Rammschutz-Dübel
Spezialdübel
spezialdübel

Zubehör:

  • Spezialdübel mit Schraube 16/140 mm für XL273
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Höhe: 120 mm
  • Jeweils 4 Stück erforderlich
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe:
120 mm
Reflektierend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 37673, 37673-SW81, Absperrung, Absperrpfosten, Parkpfosten, Rammschutz, Anfahrschutz, Rammschutzbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,75*
€ 4,70*
ab € 5,00*
€ 7,57*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,13*
€ 9,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
199.22.056
ab € 915,75*
Zubehör
Moravia
195.23.294
ab € 214,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.