Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Lochplatte, für Tischbreite 1250 mm, f. Serie Universal/Profi, lichtblau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401523
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3342.5012
EAN/GTIN:
     4045916048728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Die Werkzeug-Lochplatte ist für die Befestigung an Stahl-Aufbauportalen der Serie Universal und Profi geeignet. Die Werkzeug-Lochplatte ist für Tischbreiten von 1250 bis 2000 mm lieferbar.
Diese Werkzeug-Lochplatte ist nur in Verbindung mit einem Aufbauportal der Serien Universal und Profi montierbar. Dabei dient die Werkzeug-Lochplatte der Bereitstellung von Werkzeugen und sonstigen Kleinteilen direkt am Arbeitsplatz. Die Werkzeug-Lochplatte ist hochwertig pulverbeschihtet und aus Stahlblech gefertigt. Sie ist im Raster von 38 mm gelocht und hat eine Nutzhöhe von 300 mm. Insgesamt 1246 mm lang und 350 mm hoch, ist die Werkzeug-Lochplatte für Tischbreiten von 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm lieferbar.
Weitere Details:

  • Zur Bereitstellung von Werkzeugen und sonstigen Kleinteilen in Griffnähe
  • Zur Befestigung an Stahl-Aufbauportal
  • Nur in Verbindung mit einem Aufbauportal der Serien Universal und Profi montierbar
  • Hochwertig pulverbeschichtet
  • Im Raster von 38 mm gelocht
  • Aus Stahlblech gefertigt
  • Nutzhöhe: 300 mm
  • Für Tischbreiten: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
  • Masse: L 1246 x H 350 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Fahrbar:
Nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtblau RAL 5012
Belastbarkeit:
60 kg
Tiefe:
38 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
Anbauelement
Höhe:
350 mm
Gewicht:
6.600 kg
Breite:
1246 mm
Material Gestell:
Stahl
für Tischbreite in mm:
1250
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 401523, 401523-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 70,68*
€ 91,25*
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 109,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.