Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung TPB, f. Schneidvorrichtung Serie TPB, höhenverstellbar, neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401683
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PPC FB
EAN/GTIN:
     6416763072415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
401683
401683-SW81
Packtisch Zubehör
Werkbank (fahrbar)

Mit der Halterung der Serie TPB verfügen Sie über hochwertiges Zubehör für eine Schneidvorrichtung an Raster-Profilen. Durch die Befestigung an den Profilen lassen sich die Befestigungsträger in Höhe und Winkel verstellen und um 30 Grad neigen. Die Träger eignen sich für die Verwendung bei allen Grössen der Schneidvorrichtung. Die Halterung ist in hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl ausgeführt. Sie ist bei Massen von B 220 x T 180 x H 80 mm im Raster höhenverstellbar. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen.

Weitere Details:

Halterung für Schneidevorrichtung an Raster-Profilen Serie TPB

Durch die Befestigung an den Rasterprofilen sind die Befestigungsträger in Höhe und Winkel verstellbar, Neigung um 30 Grad.

Die Befestigungsträger sind für alle Grössen Schneidvorrichtungen Serie TPB geeignet

Höhenverstellbar im Raster

Stahl, pulverbeschichtet

Masse: H 80 x B 220 x T 180 mm

Anlieferung erfolgt zerteilt

Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
System:
TPB
Höhe:
80 mm
Gewicht:
3,5 kg
Höhe max.:
80 mm
Tiefe:
180 mm
Breite:
220 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 111,00*
€ 141,85*
€ 4,95*
ab € 111,11*
€ 141,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 114,25*
€ 145,87*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 118,70*
€ 150,86*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,35*
€ 153,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.