| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-224864-YY Herst.-Nr.: PPC FB EAN/GTIN: 6416763072415 |
| |
|
| | |
| Halterung für TRESTON Schneidevorrichtung PPC an Aufrichtern/Profilen Die Halterung für die TRESTON Schneidevorrichtung PPC unterstützt eine ergonomische Position beim Schneiden. Montieren Sie den Befestigungsträger einfach an den Arbeitstisch-Aufrichtern/Profilen. So können Sie Höhe und Neigung der Schneidevorrichtung individuell einstellen. Befestigungsträger für TRESTON Schneidevorrichtung PPC Unterstützt eine ergonomische Position Aus stabilem, epoxidpulverbeschichtetem Stahl Material = Stahl Oberfläche = expoxidpulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | epoxidpulverbeschichtet | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 543.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | H. Essers\, Belgien |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 110,75* | € 140,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 110,75* | € 140,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,29* | € 149,49* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,34* | € 152,29* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 122,22* | € 153,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|