Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. Füssen, 2 Abteile m. jew. B 300 mm, Sicherheitsdrehriegelverschluss lichtgrau RAL 7035/lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401981
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-20_7035_7035
EAN/GTIN:
     4025314319842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Der Kleiderspind mit Füssen aus der Serie Evolo S 3000 bietet mit der Grösse von B 610 x T 500 x H 1850 mm ausreichend Platz. Das Modell gibt es verschiedenen Farben sowie mit Dreh- oder Zylinderschloss.

Im grosszügigen Kleiderspind, gefertigt aus einer stabilen Stahlkonstruktion, verstauen Sie oder Ihre Mitarbeiter Kleidung und private Gegenstände sicher. Die Langlebigkeit des Spinds wird unter anderem durch die hochwertige Einbrennbeschichtung gewährleistet. Durch diese ist ein guter UV-Schutz genauso gegeben wie eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

Für Ordnung und Übersicht sorgen die beiden Abteile, die jeweils 300 mm breit sind. Sortieren Sie Ihre Besitztümer nach Belieben auf den Ablageböden oder an der stabilen Garderobenstange aus Ovalprofil mit drei verdrehsicheren Schiebehaken. Ein Belüftungslochbild an der Ober- und Unterseite des Spinds sowie ein grossflächiger Luftdurchlass am Schrankboden garantieren eine gute Luftzirkulation.

Die geschlossenen Seitenprofile und die Anschlagsdämpfer an den Türen dienen unter anderem der Stabilität des Schranks. Die Türen sind mittels Drehbolzen eingehängt. Zur Beschriftung finden Sie einen eingeprägten Etikettenrahmen vor. Wahlweise bestellen Sie ein Modell mit zwei ergonomischen Sicherheits-Drehriegeln für Vorhängeschlösser inklusive Tür-Schutz oder mit zwei Zylinderschlössern.

Die 150 mm hohen Kunststofffüsse lassen sich sowohl von innen als auch von aussen verstellen. Der Spind ist in verschiedenen attraktiven Farbkombinationen verfügbar.

Weitere Details:

  • Geräumiger Garderobenschrank mit 2 Abteilen
  • Je Abteil: 1 Ablageboden, darunter stabiler Garderobenständer aus Ovalprofil mit drei verdrehsicheren Schiebehaken
  • Robuste Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für UV- und Korrosionsschutz
  • Belüftungslochbild oben und unten, grosser Luftdurchlass am Boden
  • Geschlossene Seitenprofile, Anschlagsdämpfer an den Türen
  • Türaufhängung mittels Drehbolzen
  • Eingeprägter Etikettenrahmen
  • Wahlweise mit Zylinderschloss oder Drehriegel für Vorhängeschlösser
  • Mit Kunststofffüssen, 150 mm hoch, mit Niveauregulierung, innen und aussen verstellbar, mit Schutzhüllen zur Abdeckung der Verstellschrauben
  • Material: Stahl
  • In verschiedenen, zeitlosen Farben
  • Abteilbreite: B 300 mm
  • Schrank-Masse: B 610 x T 500 x H 1850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Sicherheitsdrehriegelverschluss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
37 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
610 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 310,73*
€ 374,20*
52 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 313,05*
€ 374,22*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 305,42*
€ 374,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 370,58*
€ 443,51*
Frei Haus
ab € 405,32*
€ 482,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,51*
€ 527,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,63*
€ 521,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,58*
€ 440,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.