Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. Füssen, 2 Abteile m. jew. B 400 mm, Sicherheitsdrehriegelverschluss lichtgrau RAL 7035/rubinrot RAL 3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401997
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-22_7035_3003
EAN/GTIN:
     4025314322187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Der moderne Kleiderspind mit Füssen und 2 Abteilen der Breite 400 mm ist in verschiedenen, zeitlosen Farben erhältlich. Der Spind aus der Serie Evolo S 3000 bietet ausreichend Platz mit einer grosszügigen Höhe von 1850 mm und lässt sich per Sicherheitsdrehriegel oder Zylinderschloss abschliessen.

Der stabile Kleiderspind aus Stahl mit den Massen B 810 x T 500 x H 1850 mm eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Arbeits- bzw. Freizeitkleidung in Ihrer Arbeitsstätte. Er besteht aus zwei Abteilen, die jeweils 400 mm breit sind. Jedes Abteil unterteilt sich in einen Ablageboden und einer darunterliegenden Garderobenstange aus Ovalprofil. Daran befinden sich jeweils drei verdrehsichere Schiebehaken zum Aufhängen.

Für Sicherheit sorgt die Verriegelung, die entweder aus zwei Zylinderschlössern oder zwei ergonomischen Sicherheitsdrehriegeln besteht. Die Drehriegel eignen sich für die Anbringung von Vorhängeschlössern inklusive Türschutz. Die Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen sind mithilfe von Drehbolzen aufgehängt. Die Konstruktion, die es in verschiedenen, zeitlosen Farben gibt, verfügt über eine hochwertige Einbrennbeschichtung für ausgezeichnete UV- und Korrosionsbeständigkeit.

Beim Blick auf die stabile Stahlkonstruktion fallen die Löcher zur Belüftung im oberen und unteren Bereich ins Auge. Daneben sorgt der grossflächige Luftdurchlass im hinteren Bereich des Bodens für exzellente Zirkulation. Der Spind steht auf 150 mm hohen Füssen aus Kunststoff, die sich praktisch von aussen sowie von innen verstellen lassen.

Weitere Details:

  • Stabile Stahlkonstruktion mit zwei Abteilen von je 400 mm Breite
  • Je Abteil ein Ablageboden sowie eine Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
  • Verriegelung aus zwei Zylinderschlössern oder zwei ergonomischen Sicherheitsdrehriegeln für Vorhängeschlösser inklusive Türschutz
  • Türen mit Anschlagsdämpfer, geschlossenen Seitenprofilen sowie Aufhängung über Drehbolzen
  • Hochwertige Einbrennbeschichtung für guten Schutz vor UV-Strahlung sowie Korrosion
  • Belüftungslochbild oben und unten sowie grosser Luftdurchlass im hinteren Bodenbereich
  • Etikettenrahmen
  • 150 mm hohe, innen sowie aussen verstellbare Füsse aus Kunststoff und stilvoller Abdeckung
  • Diverse Farben verfügbar
  • Masse: B 810 x T 500 x H 1850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Sicherheitsdrehriegelverschluss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
48,79 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
810 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 375,56*
€ 446,53*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,07*
€ 446,55*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 385,82*
€ 471,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 492,26*
€ 579,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,95*
€ 593,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,38*
€ 689,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,30*
€ 673,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,64*
€ 654,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,41*
€ 633,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,26*
€ 585,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.