Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. Sockel, 4 Abteile m. jew. B 300 mm, Sicherheitsdrehriegelverschluss lichtgrau RAL 7035/schwefelgelb RDS 0959059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402124
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-40_7035_RDS0959059
EAN/GTIN:
     4025314349924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Der Kleiderspind mit Sockel aus der Serie Evolo S 3000 bietet 4 Abteile mit einer Breite von jeweils 300 mm. Der Stahl-Schrank misst insgesamt B 1190 x T 500 x 1800 mm und ist je nach Ausführung mit einem Sicherheitsdrehriegelverschluss oder einem Zylinderschloss verschliessbar.

Der Garderobenschrank aus der Serie Evolo S 3000 besitzt einen robusten Korpus aus Stahl, der dank seiner speziellen Einbrennbeschichtung besonders UV- und korrosionsbeständig ist. Die Türen verfügen über geschlossene Seitenprofile und sind dadurch sehr bruchfest. Ausserdem ist in jede Tür ein Etikettenrahmen für eine praktische Nummerierung der Abteile integriert. Die Türen sind in Drehbolzen eingehängt und für ein sanftes Schliessen mit einem Anschlagsdämpfer ausgestattet. Das lichte Durchlassmass pro Tür beläuft sich auf B 245 x T 465 x H 1600 mm.

Im Schrankinnern befinden sich pro Abteil ein Ablageboden für kleinere Utensilien sowie eine stabile Ovalprofil-Garderobenstange mit drei Schiebehaken zum Aufhängen grösserer Kleidungsstücke. Der Spind steht auf einem 100 mm hohen, vorn zurückgesetzten Sockel, der an der Oberseite über einen Luftdurchlass-Schlitz verfügt. In Kombination mit einem weiteren Luftdurchlass am hinteren Schrankboden ist eine gleichmässige Innenraum-Belüftung sichergestellt. Beim Verschieben des Schranks ist der Fussboden dank der Kunststoffgleiter am Sockel bestens vor Kratzern geschützt.

Sie erhalten den B 1190 x T 500 x H 1800 mm grossen Kleiderspind mit zwei unterschiedlichen Schliesssystemen: Er ist wahlweise mit vier ergonomischen Sicherheitsdrehriegelverschlüssen für Vorhängeschlösser oder mit vier Zylinderschlössern erhältlich. Daneben sind verschiedene attraktive Farbkombinationen wählbar.

Weitere Details:

  • Stabiler Korpus mit Einbrennbeschichtung, UV- und korrosionsbeständig
  • 4 Abteile mit 300 mm Breite
  • Pro Abteil: 1 Ablageboden und 1 Garderobenstange (Ovalprofil) mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
  • Türen mit geschlossenen Seitenprofilen, Anschlagsdämpfer, Belüftungslochbild oben und unten
  • Eingeprägter Etikettenrahmen
  • Türaufhängung in Drehbolzen
  • Lichtes Durchlassmass pro Tür: B 245 x T 465 x H 1600 mm
  • Schranksockel: 100 mm hoch, vorne zurückgesetzt, mit Luftdurchlass und Kunststoffgleitern
  • Hinterer Schrankboden mit grossflächigem Luftdurchlass für ideale Innenraum-Belüftung
  • Schliesssystem: wahlweise mit 4 ergonomischen Sicherheitsdrehriegelverschlüssen für Vorhängeschlösser (inkl. Tür-Schutz) oder mit 4 Zylinderschlössern
  • Material: Stahl
  • Verschiedene Farbkombinationen wählbar
  • Abmessungen: B 1190 x T 500 x H 1800 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
schwefelgelb, RDS 0959059
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
4 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Sicherheitsdrehriegelverschluss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
76 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
1190 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 652,35*
€ 755,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,42*
€ 858,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,58*
€ 861,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,38*
€ 898,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,37*
€ 892,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,80*
€ 845,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,72*
€ 808,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,35*
€ 776,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.