Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderspind Evolo S 3000, untergebaute Sitzbank, 3 Abteile, Stahl, Sicherheitsdrehriegelverschluss weissaluminium/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402196
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-32_9006_5010
EAN/GTIN:
     4063332637128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Der beliebte Kleiderspind Evolo S 3000 präsentiert sich aus Stahl und mit untergebauter Sitzbank. Er punktet mit durchdachten Funktionen und Stabilität.

Dieser nutzerfreundliche Kleiderspind ist in drei Abteile unterteilt, die jeweils eine geräumige Breite von 400 mm besitzen. Jedes Abteil besitzt einen Ablageboden und darunter eine ovale Garderobenstange mit drei verdrehsicheren Schiebehaken.

Der Korpus besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, die hohen UV-Schutz bietet und den soliden Schrank vor Korrosion schützt.

Für die Belüftung sorgt ein ausgeklügeltes System, das sich den Kamineffekt zunutze macht: Am hinteren Schrankboden befindet sich ein grossflächiger Luftdurchlass. Gemeinsam mit den Belüftungslochbildern oben und unten in der Tür sorgen sie für optimale Luftzirkulation.

Die Türen sind mit Anschlagdämpfern und Drehbolzen ausgerüstet und erlauben ein geräuscharmes Schliessen. Der Kleiderspind Evolo S 3000 ist wahlweise mit ergonomischen Sicherheits-Drehriegeln für Vorhangschlösser inklusive Tür-Schutz oder mit Zylinderschlössern ausgestattet.

Der eingeprägte Etikettenrahmen unterstützt die einfache Beschriftung der Spinde. Die untergebaute Sitzbank besteht aus einem stabilen Gestell aus Vierkant-Stahlrohren mit Holzstreben. Das Ausrichten der Schränke ist durch die verstellbaren Bodengleiter kinderleicht.

Weitere Details:

  • Kleiderspind mit untergebauter Sitzbank
  • 3 Abteile, jeweils 400 mm breit
  • Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Hoher UV- und Korrosionsschutz
  • Optimale Belüftung
  • Jedes Abteil mit 1 Ablageboden, 1 ovalen Garderobestange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
  • Gestell aus Vierkant-Stahlrohren (30 x 30 mm)
  • Einfaches Nivellieren durch verstellbare Bodengleiter
  • Wahlweise mit Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschlösser inkl. Tür-Schutz oder Zylinderschlössern lieferbar
  • Material: Stahl, Holz
  • Verschiedene Farbkombinationen wählbar
  • Abmessungen: B 1200 a'— T 815 a'— H 2090 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
815 mm
Farbe Korpus:
weissalu
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Sicherheitsdrehriegelverschluss
Höhe:
2090 mm
Gewicht:
92 kg
Unterbau:
Sitzbank
Breite:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 898,34*
€ 1.033,88*
Frei Haus
ab € 1.025,70*
€ 1.171,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,88*
€ 1.230,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,62*
€ 1.228,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,88*
€ 1.183,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,00*
€ 1.141,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,34*
€ 1.069,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.