Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabletwagen, USB-Ladeeinheit, für 32 Tablets bis B 33 x T 10 x H 22 mm, Ladefläche, abschliessbar, RAL 7035/RAL 8016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402346
Hersteller:
     rotstahl
Herst.-Nr.:
     2642-003201-0735812, FB. 8016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
402346
402346-SW81
Werkstattschrank
Flügeltürenschrank (Werkstatt-)

Dieser Tabletwagen leistet Ihnen hervorragende Dienste als mobile Ladestation für Tablets mit einer Grösse von jeweils bis zu B 33 x T 10 x H 22 mm. Hierfür stehen insgesamt 32 schaumstoffgepolsterte Fächer bereit. Die Aufladung der Geräte erfolgt über eine in jedem Fach integrierte USB-Ladeeinheit. Besonders praktisch '“ dank Verwendung des USB-Standards können auch andere USB-Geräte mit ihrem eigenen Ladekabel angeschlossen werden. Für ein Maximum an Ladesicherheit sorgt der integrierte Überspannungsschutz.

Der Netzanschluss sowie der Hauptschalter sind aussenseitig angebracht, sodass ganz nach individuellem Bedarf ein fliessender, zügiger Übergang zwischen der Ladephase der Tablets und dem Transport an ihren Einsatzort ermöglicht wird. Insbesondere im schulischen und universitären Bereich besonders vorteilhaft! Für das umgehende Abhalten von Präsentationen oder die Ablage eines Laptops kann die aus LDF-Platte bestehende und mit reinigungsfreundlicher Melaminharzbeschichtung versehene Oberfläche des Wagens zudem als Arbeitsfläche genutzt werden.

Sowohl der Korpus als auch die Türen des Tablet-Ladewagens bestehen aus hochwertigem Stahlblech, wobei der Korpus farblich in Lichtgrau RAL 7035 gehalten ist.

Die sich in der Seiten- und Rückwand befindenden Belüftungslöcher ermöglichen eine optimale Luftzirkulation im Wageninneren, welches der Kühlung der Tablets zugutekommt.

Die Türen besitzen einen Öffnungswinkel von 180 Grad und sind mit integrierten Gummipuffern für ein geräuscharmes Schliessen ausgestattet. Dank des Zylinderschloss-Drehgriffes mit 2-Punkt-Verriegelung wird der Inhalt des Tabletwagens bestmöglich vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt, 2 passende Schlüssel sind im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Sie rollen die mobile Ladestation komfortabel zu ihrem jeweiligen Einsatzort und fixieren sie dann mithilfe der beiden Feststellbremsen. Der Anfahrschutz an den Ecken beugt Anstossschäden im Zuge des Standortwechsels vor.

Die Aussenmasse des Tabletwagens belaufen sich auf B 730 x T 440 x H 1050 mm, sein Gesamtgewicht beträgt 91 kg. Er ist in verschiedenen Varianten hinsichtlich der Türfarbe erhältlich und wird Ihnen bereits vollständig montiert geliefert.

Weitere Details:

  • Mobile Ladestation mit 32 schaumstoffgepolsterten Fächern für Tablets, jedes Fach mit eigener USB-Ladeeinheit
  • Fächer geeignet für Tablets bis zu einer Grösse von B 33 x T 10 x H 22 mm
  • Dank Verwendung des USB-Standards können auch andere USB-Geräte mit ihrem eigenen Ladekabel angeschlossen werden
  • Abnehmbarer Netzanschluss und Hauptschalter aussenseitig angebracht, daher fliessender Übergang ganz nach Bedarf zwischen Ladephase und Transport möglich
  • Überspannungsschutz und Sicherung
  • Als Präsentations- und Arbeitsfläche nutzbare Oberfläche aus LDF-Platte mit reinigungsfreundlicher Melaminharzbeschichtung
  • Belüftungslöcher in Seiten- und Rückwand für optimale Luftzirkulation
  • Rollen mit 2 Feststellbremsen
  • Anfahrschutz an den Ecken
  • Türen mit Öffnungswinkel von 180 Grad und integrierte Gummipuffer für geräuscharmes Schliessen
  • Zylinderschloss-Drehgriff mit 2-Punkt-Verriegelung
  • In verschiedenen Türfarben erhältlich
  • Anlieferung erfolgt bereits komplett montiert und inkl. 2 passender Schlüssel
  • Farbe Korpus: jeweils lichtgrau RAL 7035
  • Material Korpus und Türen: jeweils Stahlblech
  • Fachmasse: jeweils B 330 x T 10 x H 220 mm
  • Aussenmasse Tabletwagen: B 730 x T 440 x H 1050 mm
  • Gewicht: 91 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
mahagonibraun RAL 8016
Anlieferung:
Montiert
Innentiefe:
10 mm
Ausführung:
32 Fächer, inkl. Netzanschluss, Hauptschalter, Feststellbremse
Material Türen:
Stahlblech
Innenbreite:
330 mm
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Innenhöhe:
220 mm
Höhe:
1050 mm
Gewicht:
91 kg
Breite:
730 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrank (Werkstatt-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.008,70*
€ 3.283,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.097,34*
€ 3.376,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.376,60*
€ 4.018,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.329,95*
€ 3.962,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.194,21*
€ 3.801,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.128,44*
€ 3.722,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.097,34*
€ 3.685,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.