Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schwerlastschrank FS, Stahlblech, mit Sichtfenster, B 1055 x T 520 x H 1950 mm, 5 OH, lichtgrau/anthrazitgrau, bis 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402375
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845600440120
EAN/GTIN:
     4051273769756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank

Bewahren Sie wichtige Werkzeuge, Geräte und Anderes in diesem Schwerlastschrank aus robustem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit Flügeltüren sicher und organisiert auf. Ausreichend Raum für alle Ihre Arbeitsgegenstände: Mit 1055 mm Breite und 1950 mm Höhe findet im Schwerlastschrank FS alles seinen Platz. Für eine platzsparende Lagerung ist er mit einer Tiefe von 520 mm ideal geeignet. Die 4 höhenverstellbaren Fachböden haben eine Rasterhöhe von 26,5 mm und unterteilen flexibel angeordnet den Platz für Ihre Arbeitsmittel und Werkzeuge. Die Flächen tragen je bis zu 200 kg, insgesamt bietet der Schwerlastschrank eine Traglast von 1000 kg. Selbst sehr schwere Maschinerie oder Werkzeuge können sicher untergebracht werden. Auf 5 Ordnerhöhen können Sie auch Akten und Kataloge platzsparend aufbewahren. Er ist zudem mit Flügeltüren mit Sichtfenster ausgestattet, die über einen Drehmuschelgriff mit Zylinderschloss verfügen. Der Schwerlastschrank besitzt zudem ein Lochbild im Sockelrand und Schrankboden für eine permanente Belüftung.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert; Böden müssen noch eingelegt werden
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Farbe Tür:
anthrazitgrau RAL 7016
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
+ 25 mm
Schliesssystem:
Drehmuschelgriff mit Zylinderschloss
Ordnerhöhe:
5 OH
Öffnungswinkel Türen:
110° °
Höhe:
1950 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Rasterhöhe Fachböden:
26. Mai mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material Türen:
Stahl
Innentiefe:
488 mm
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Innenbreite:
996 mm
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
200 kg
Belüftung:
Lochbild im Sockelrand und Schrankboden
Türtyp:
Flügeltür mit Sichtfenster
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech
Innenhöhe:
1865 mm
Gewicht:
86 kg
Sichtfenster:
Ja
Breite:
1055 mm
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop schwerlastschrank, schwerlast schrank, 402375, 402375-SW81, Werkstattschrank, Materialschrank, Werkzeugschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,41*
€ 947,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,72*
€ 942,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,64*
€ 914,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,16*
€ 878,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,94*
€ 813,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.