Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MS 2512, mit 14 Schubladen, B 950 x T 500 x H 1935 mm, Feinblech, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-403281
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842133106020
EAN/GTIN:
     4051273643865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank

Mit dem 1200 mm breiten Materialschrank MS 2512 der Marke Schäfer Shop Select bewahren Sie wichtige Werkzeuge, Geräte sowie Anderes auf. Um den überblick über die im Schrank befindlichen Materialien zu behalten, ist der Schrank mit einer Mittelschiene in 2 Hälften unterteilt sowie mit 14 Schubladen ausgestattet.

Der Materialschrank ist an Flexibilität nicht zu übertreffen: die Schubladen können Sie flexibel anbringen und auch das weitere Innenleben des Schranks an ihre Anforderungen angepasst erweitern.Die Flügeltüren des Schranks sorgen für eine glatte Aussenfront und einen einheitlichen Abschluss. Die Türen lassen sich bis zu einem Winkel von 108 Grad öffnen und ermöglichen einen umfangreichen. Zugriff auf den Inhalt des Schranks. Um den unbefugten Zugriff Dritter zu verhindern ist der Schrank mit einem Schubstangenverschluss mit Drehgriff und einem Zylinderschloss ausgestattet. Die im Lieferumfang enthaltenen Schubladen können mit bis zu 25 kg belastet werden und eignen sich somit für diverse Materialien. Zwei der 14 Schubladen hat eine Höhe von 75 mm, während die anderen 12 Schubladen eine Höhe von 155 mm aufweisen. Durch die Teleskopschienen sind die Schubladen leicht und geräuschlos herausziehbar.

Der Schrank MS 2512 hat eine Tiefe von 500 mm und eine Höhe von 1935 mm.Durch seine Pulverbeschichtung ist er zudem widerstandsfähig und in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Wichtige Details:

  • Materialschrank zumBewahren von wichtigem Werkzeug und Geräten
  • Verstärkte Türen mit innenliegenden Scharnieren - glatte Aussenfront
  • öffnungswinkel ca. 110
  • Türen mit Zweipunktverriegelung: Schubstangenverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss
  • Mit Mittelschiene und 14 Schubladen (2 x H 75/12 x H 155)
  • Schubladen verzinkt, auf Teleskopschienen mit Einsatzkästen (siehe Zubehör) organisierbar
  • Tragkraft/Schublade: 25 kg
  • Aussenmasse: jeweils B 1200 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: 160 kg
  • Material: Qualitätsfeinblech, pulverbeschichtet
  • Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Stahlblech
Innentiefe:
462 mm
Traglast Schublade:
25 kg
Abschliessbar:
Ja
Anzahl Fachböden:
null Stk
Innenbreite:
1120 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Traglast Fachboden:
50 kg
Eigenmarke:
Select
Farbe Korpus:
lichtgrau
Türtyp:
Flügeltür
Tiefe:
500 mm
Innenhöhe:
1776 mm
Anzahl Schubladen:
14
Ordnerhöhe:
5 OH
Öffnungswinkel Türen:
110° °
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
160 kg
Rasterhöhe Fachböden:
25 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 403281, 403281-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.058,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,75*
€ 1.458,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,26*
€ 1.456,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,28*
€ 1.387,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,50*
€ 1.334,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,93*
€ 1.260,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.