Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MS 2506, mit 7 Schubladen, mit Tresorfach, B 600 x T 500 x H 1935 mm, Feinblech, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-403292
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842130105111
EAN/GTIN:
     4051273644121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank t 500mm x h 1935 mm
material schrank

Abschliessbarer Materialschrank MS 2506 der Marke Schäfer Shop Select in hochstabiler Ausführung: Ideal zum sicheren Verstauen von sensiblen Unterlagen und privaten Gegenständen. Das integrierte Tresorfach sorgt für das Extra an Sicherheit und verhindert effektiv den unbefugten Zugriff Dritter.

Bewahren Sie wichtige Werkzeuge, Geräte sowie Anderes in dem aus Stahlblech gefertigten Materialschrank auf. Neben der sicheren Verwahrung Ihrer Materialien wird Ihnen ebenfalls die Ordnung erleichtert, denn der Schrank ist mit 7 Schubladen ausgesatattet.Die verzinkten Schubladen können mit bis zu 25 kg belastet werden und eignen sich somit für diverse Materialien. Eine der 7 Schubladen hat eine Höhe von 75 mm, während die anderen 6 Schubladen eine Höhe von 155 mm aufweisen. Durch die Teleskopschienen sind die Schubladen leicht und geräuschlos herausziehbar. Die Flügeltüren des Schranks sorgen für eine glatte Aussenfront im geschlossenen Zustand undlassen sich bis zu einem Winkel von 108 Grad öffnen.

Der Schrank MS 2506 hat Gesamtmasse vonB 600 x T 500 x H 1935 mm.Durch seine Pulverbeschichtung ist er zudem widerstandsfähig und in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.

Wichtige Details:

  • Materialschrank zumBewahren von wichtigem Werkzeug und Geräten
  • Inkl. gesondert abschliesbarem Tresorfach
  • Verstärkte Türen mit innenliegenden Scharnieren - glatte Aussenfront
  • öffnungswinkel ca. 110
  • Türen mit Zweipunktverriegelung: Schubstangenverschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss
  • 7 Schubladen (1 x H 75/6 x H 155)
  • Schubladen verzinkt, auf Teleskopschienen mit Einsatzkästen (siehe Zubehör) organisierbar
  • Tragkraft/Schublade: 25 kg
  • Aussenmasse: jeweils B 600 x T 500 x H 1935 mm
  • Gewicht: 89 kg
  • Material: Qualitätsfeinblech, pulverbeschichtet
  • Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau
Material Türen:
Stahlblech
Innentiefe:
462 mm
Innenbreite:
520 mm
Anzahl Fachböden:
null Stk
Traglast Schublade:
25 kg
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Traglast Fachboden:
25 kg
Eigenmarke:
Select
Farbe Korpus:
lichtgrau
Tiefe:
500 mm
Schubladenhöhe in mm:
1 x 75, 6 x 155
Innenhöhe:
1776 mm
Anzahl Schubladen:
7
Höhe:
1935 mm
Gewicht:
91 kg
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschrank 500 mm tief, 403292, 403292-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,78*
€ 1.027,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,00*
€ 1.025,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,48*
€ 990,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,56*
€ 950,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,28*
€ 877,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.