Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker Zeta, schwarz, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-40585
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     99113
EAN/GTIN:
     4250510848418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker verchromt

Der im Zweier-Set erhältliche Barhocker "Zeta" besitzt ein aussergewöhnliches Z-Gestell aus Stahlrohr, welches verchromt ist. Der gut gepolsterte Sitz ist mit Kunstleder bezogen. Die Fussablage sorgt für einen sicheren und bequemen Auf- und Abstieg und bietet angenehmen Sitzkomfort.

  • Sitzbezug: jeweils Kunstleder
  • Z- Gestell aus Stahlrohr, 25 mm, verchromt
  • Masse: jeweils ca. 350 x H 830 mm
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
schwarz
Ausführung:
2Stück = 1Paket
Durchmesser Sitzfläche:
350 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Höhe min.:
830 mm
Farbe Gestell:
chromsilber
Belastbarkeit:
100 kg
Tiefe:
350 mm
Garantie:
3 Jahre
Sitzhöhe:
830 mm
Höhe:
830 mm
Material Sitzfläche:
Kunstleder
Höhe max.:
830 mm
Breite:
350 mm
Material Gestell:
Stahlrohr, verchromt
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker kunstleder, 40585, 40585-SW81, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Stehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 112,47*
€ 141,96*
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 175,15*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.