Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akkuladeschrank Basic mit Sichtfenster aus Acrylglas, H 1950 x B 930 x T 500 mm, Anthrazit/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-407101
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055E1|S10002
EAN/GTIN:
     4064615955540
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500m...
Akkuladeschrank Serie 89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Rückwand perforiert zur optimalen Belüftung, Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, mit Sichtfenster aus Acrylglas für direkten Einblick, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss 1 Elektro-Boden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Streckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. intigrierter Wanne mit Belüftungsöffungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln, 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 795,57*
€ 902,66*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 843,18*
€ 905,86*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,40*
€ 994,08*
€ 4,90*
ab € 942,89*
€ 1.016,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.277,75*
€ 1.368,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,60*
€ 1.628,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,32*
€ 1.615,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,75*
€ 1.557,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,63*
€ 1.537,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,75*
€ 1.520,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 36,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 233,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 51,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 91,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.