| |
|
| Artikel-Nr.: 224-409987 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6416763090082 |
| |
|
| | |
| Die Treston Energieleiste 836/1 ist die perfekte Lösung, um Ihren Arbeitstisch oder Ihre Werkbank elektrisch zu versorgen. Die Leiste verfügt über sechs Schuko-Steckdosen, einen Schalter sowie zwei USB-Typ-A-Ladebuchsen. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 3500 W. Die Energieleiste 836/1 kann am M900 Rasterrohrmodul oder Aluminiumprofil auf oder unter der Tischplatte befestigt werden. Das Netzkabel ist 4500 mm lang. Die Energieleiste 836/1 ist in den Farben Schwarz/Grau erhältlich. Hinweis: Diese Steckdosenleiste ist passend zu allen Tischsystemen des Herstellers Treston, es muss nur die Länge der Energieleiste berücksichtigt werden! Wichtige Details: - Befestigung: am M900 Rasterrohrmodul oder Aluminiumprofil auf oder unter der Tischplatte
- Ausstattung:
- 6 Schuko-Steckdosen CEE7/3, 1 Schalter
- 2 USB-Typ A Ladebuchsen (5VDC/3,1A)
- Maximale Leistungsaufnahme: 3500 W
- Betriebsstrom/Betriebsspannung: 16A/250V
- Länge Netzkabel: 4500 mm
- Masse: B 836 x T 44 x H 52 mm
- Farben: Schwarz/Grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb anschlusskabel, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,30* | € 249,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,51* | € 250,55* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,52* | € 269,94* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,69* | € 272,76* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 243,75* | € 279,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|