Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumhocker LEANOS 9468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-41262
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9468R-2571
EAN/GTIN:
     4016849182636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker

Der Reinraum-Hocker "Leanos 9468" lässt sich durch die eingebaute Gasfeder problemlos in der Höhe verstellen. Das robuste Untergestell aus Aluminium mit Rollen eignet sich hervorragend für harte Böden.

  • Höhenverstellung durch komfortable Ringauslösung
  • Sitzhöhe: 460 - 630 mm
  • max . Belastbarkeit 120 kg
  • 5 Jahre Garantie
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Durchmesser Sitzfläche:
400 mm
Sitzhöhe bis:
630 mm
Sitzhöhe von:
460 mm
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Farbe Gestell:
alusilber
Fussstütze:
Nein
ESD (leitfähig):
Nein
Material Polsterung:
Kunstleder
Farbe Polsterung:
schwarz
Montage:
Ja
Gewicht:
7 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Aluminium
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Reinraumarbeitshocker, Reinraumhocker, Werkstatthocker, bimos laborhocker rollen, reinraumarbeitshocker grau, bimos reinraumhocker, 41262, 41262-SW81, Drehhocker, Rollhocker, Hocker, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,13*
€ 215,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,05*
€ 215,67*
€ 4,80*
ab € 183,97*
€ 217,81*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 184,51*
€ 222,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 234,91*
€ 277,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.