Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker ASSISTENT, mit Rollen und Ablage, Sitz PU-Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-42579
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09062 A1S-TRT-A3
EAN/GTIN:
     4260046923138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Die robuste Serie für den Einsatz im rauen Betriebsalltag. Der Rundsitz (ø 340 mm) ist in PU-Schaum lieferbar. Die Gasfeder nach DIN 68 877 kann bei der Höhenverstellung an jeder Stelle des Umfangs durch eine Ringauslösung aktiviert werden.GS-geprüft.

  • Gestell mit lastabhängig gebremsten weichen Rollen und Ablage
  • Sitzfläche: PU-Schaum
  • Höhenverstellung: 450-610 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Ablage
Durchmesser Sitzfläche:
340 mm
Sitzhöhe bis:
520 mm
Sitzhöhe von:
390 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
450 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
600 mm
Fussstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzhöhe:
390-520 mm
Höhe:
390-520 mm
Gewicht:
12 kg
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
inklusive Armlehnen:
Nein
Höhe max.:
610 mm
Breite:
600 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, 42579, 42579-SW81, Hocker, Hocker (Betriebseinrichtung), Laborhocker, Drehhocker (Betriebseinrichtung), Holzhocker (Betriebseinrichtung)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 120,29*
2 Tage
11
€ 5,59*
ab € 98,97*
€ 120,41*
2 Tage
15
€ 5,50*
ab € 101,55*
€ 124,35*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 102,71*
€ 124,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 177,39*
€ 208,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
13333
ab € 23,81*
Zubehör
Mey Systems
13333
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.