Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Schubladenschrank Bott verso, 5 Schübe, bis 50 kg je Schub, Vollauszug, B 800 x T 550 x H 965 mm, Stahlblech, Grau-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439014
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16927002.11
EAN/GTIN:
     5039350027301
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Der mobile Schubladenschrank verso von Bott bietet Ihnen systematische Unterbringungsmöglichkeiten für Werkzeug und maximale Flexibilität: Sie schieben oder ziehen ihn leichtgängig an seinem Einsatzort.

Dieser durchdachte Werkzeugschrank hat fünf Schübe, welche bis zu einem Höchstgewicht von 50 Kilogramm je Schublade belastbar sind. Jede Schublade lässt sich voll ausziehen, um Ihnen den Zugriff auf den Inhalt zu erleichtern. Der Schrank besitzt eine Zentralverriegelung für alle Schübe zur Verhinderung eines unberechtigten Zugriffs. Es stehen zwei Modellvarianten mit den Breiten 800 oder 1050 mm zur Wahl. Die Tiefe des Schranks beträgt 550 mm, seine Höhe 965 mm.

Der mobile Schubladenschrank verso ist mit einem Abrollrand ausgerüstet, damit auf seiner Platte abgelegte Objekte nicht herunterfallen. Auch die Materialqualität dieses Schranks von Bott überzeugt: Er ist aus langlebigem und robustem Stahlblech in den Farben Grau und Blau gefertigt.

Wichtige Details:

  • Mobiler Werkzeugschrank
  • Anlieferung in fertig montiertem Zustand
  • Mit 5 voll ausziehbaren Schüben
  • Maximale Belastbarkeit je Schub: 50 kg
  • Abrollrand
  • Zentralverriegelung
  • Masse: B 800 oder 1050 x T 550 x H 965 mm
  • Material: Stahlblech
  • Farbe: Grau-Blau (RAL 7035 / RAL 5010)
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Montiert
Traglast Schublade:
50 kg
Abschliessbar:
Ja
Schranktyp:
Schubladenschrank
Tiefe:
550 mm
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Zentralschloss
Anzahl Schubladen:
5
Ausstattung:
mit 5 Schubladen und Abrollrand
Höhe:
965 mm
Gewicht:
76 kg
Sichtfenster:
Nein
Breite:
800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,49*
€ 1.040,40*
24 Tage
14
Frei Haus
ab € 966,40*
€ 1.066,76*
Frei Haus
ab € 943,65*
€ 1.075,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.197,16*
€ 1.314,11*
Frei Haus
ab € 1.510,13*
€ 1.647,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,11*
€ 1.563,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,37*
€ 1.558,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,06*
€ 1.501,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,18*
€ 1.463,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,16*
€ 1.424,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926963.11
ab € 84,38*
Zubehör
Bott
16926965.11
ab € 102,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.